変圧器 100v 12vのおすすめ人気ランキング

2026/03/14更新
140件の「変圧器 100v 12v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ac100v dc12v トランス」、「100v 12v コンバーター」、「安定化電源 12v」などの商品も取り扱っております。

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DC12Vに変換!! 建屋内で12V無線機などが使えます。カー用品を店舗やイベントでのディスプレイに便利です。
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

端子形状 ラグ 形状 BHA 型式 単相複捲変圧器 周波数(Hz) 50/60 定格 連続 入力電圧(V) 100 冷却方式 乾式自冷 耐電圧(V/min) 1500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g) (本体のみ)620 使用温度範囲(℃) 0~40 出力電圧(V) DC12/5 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 95×184×55 消費電力(VA) 350
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V) AC100 50/60Hz 出力電圧(V) DC12、DC5 質量(g) 107 出力電流(A) (DC12V)1、(DC5V)1。(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×30×99 消費電力(VA) 30 使用環境温度(℃) 0~40
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V) インバーター部:AC100、USB端子:DC5 入力電圧 DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V) 付属品 バッテリー接続コード/シガープラグコード 使用温度範囲(℃) -20から+40 本体質量(g) 580 定格出力 インバーター部:280W、USB端子:2.1A 最大出力 インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 変換効率(%) 80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×137×49(突起部除く) 回路方式 P.W.M.方式インバーター コード長さ(cm) バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵) ヒューズ容量(A) 40(平型ヒューズ) アズワン品番 64-8639-14
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。 入力電圧(V) 200 容量(kVA) 2(30分定格)、1.5(連続) 出力電圧(V) 100(コンセント2個) タイプ 降圧 付属品 20A-250Vプラグ付 質量(kg) 9.5 周波数(Hz) 50/60Hz(降圧前の周波数) コード長さ(m) 2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×165×176 取扱説明書 (2.3MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

絶縁種別 B種 1次電圧(V) 180/R200/220 2次電圧(V) R100/110 仕様 シールド付 規格 JEM1333準拠 相数 単相
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
定格入力電圧(V) AC100 定格出力電圧(V) DC0~15(可変) 仕様 定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。 質量(kg) 5.5 出力電流(A) (連続)10、(最大)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×225×125
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状 カバー付き シリーズ PB 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 動作表示灯 LED:緑 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)



1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に 入力電圧(V) 100・200 容量(kVA) 3 出力電圧(V) 100・115 タイプ 降圧・昇圧兼用 仕様 屋内型 トラスコ品番 764-4639 質量(kg) 14.5 電流(A) 30 入力プラグ 三相200V接地3P20A 入力/出力 100・200/100・115V 電線仕様 (一次)3.5mm2×2m 保護機能 安全ブレーカー30A
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V) 0-200-220 2次電圧(V) 0-100-110 装備 静電シールド/接地端子 形状 TB 仕様 複巻 周波数(Hz) 50/60 回路方式 単相・複巻 シールド 一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)